Schneider Electric - DA1TS060 Termistor PTC 60C - DA1TS060
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Stift
Måleområde - 60...60 °C
Materiale - Andre
Lengde på sonde - 0 mm
Lengde på tilkoblingskabel - 1 m
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389110531916
Elnummer
4176939
Leverandørens varenummer
DA1TS060
Typebeskrivelse
4176939
Modell / utførelse:
Stift
Måleområde:
60...60 °C
Materiale:
Andre
Lengde på sonde:
0 mm
Lengde på tilkoblingskabel:
1 m
Termistorreleer monitorerer kontinuerlig temperaturer i maskinen (motor, generator etc.) ved hjelp av temperaturfølere (prober) monternt på maskinens vindinger. Både overtemperatur og brudd på kretsen til følerne registreres.


