Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Schneider Electric - DALI PIR (230V) - CCT552006

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - DALI PIR (230V)

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Presensmelder

  • Maks rekkevidde i front - 4 m

  • Maks. innkoblingstid - 15 min

  • Deteksjonsvinkel horisontal - 0...360 °

  • Bevegelsessensor/nærværsdetektor teknologi - Passiv infrarød

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480995477

Elnummer

1403359

Leverandørens varenummer

CCT552006

Typebeskrivelse

1403359

Modell / utførelse:

Presensmelder

Maks rekkevidde i front:

4 m

Maks. innkoblingstid:

15 min

Deteksjonsvinkel horisontal:

0...360 °

Bevegelsessensor/nærværsdetektor teknologi:

Passiv infrarød

Konstant lysstyring:

nei

HVAC-styring:

nei

Tvangstilkobling:

nei

Tvungen frakobling:

nei

Husdyrimmun:

nei

Krypstrømsbeskyttelse:

Ja

Fungerer i nettverk:

Ja

Skannevinkel:

360 °

Optimal montasjehøyde:

2,5 m

Trappehusovervåkning:

Ja

Forbikoblingsbryter:

nei

Maks rekkevidde til siden:

4 m

Diameter detekteringsområde på gulvet:

8 m

Egnet for trådløs overføring:

nei

Fjernstyring:

Ja

Med fjernkontroll:

nei

Responsverdi, justerbar følsomhet:

Ja

Synsvinkel:

Ja

Med signalenhet:

nei

Lærefunksjon for responsverdiluminositet:

nei

Dimmefunksjon med dimmerinnsats:

Ja

Monteringsmetode:

Påvegg

Egnet for himling:

Ja

Veggmontering:

nei

Tilkoblingstype:

Skruklemme

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Andre

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Type overflate:

Blank

Antibakteriell behandling:

nei

Farge:

Hvit

Gjennomsiktig:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP40

Spenningstype:

AC

Frekvensområde:

50...60 Hz

Min. innkoblingstid:

5 s

Utkoblingsforsinkelse:

900 s

Innkoblingsforsinkelse:

0 s

Responsverdi lys:

10...2000 lx

C-last:

nei

Omformer inngang:

Ja

Alarmfunksjon:

nei

Bredde:

102 mm

Høyde:

102 mm

Dybde:

54 mm

Diameter:

102 mm

Innbyggingsbredde:

52 mm

Innbyggingsdybde:

21 mm

Innbyggingslengde:

52 mm

Innfellingsdiameter:

52 mm

Min. dybde på apparatboks:

46 mm

ARGUS Bevegelsesdetektorer

ARGUS-serien med bevegelsesdetektorer omfatter:

MTN565119: ARGUS 110 Basic
MTN565219: ARGUS 220 Basic
MTN565419: ARGUS 220 Advanced
MTN564319: ARGUS 300
MTN564419: ARGUS 360
Tilbehør:
MTN565291: Monteringsbrakett for ARGUS 110/220
MTN554399: Utvidelse for ARGUS 300
MTN542895: Kondensator
Fellesegenskaper:
Strømforsyning: 230 V vekselstrøm, +/-10 %, 50 Hz
Lyssensor: Trinnløst justerbar fra 3–1000 Lux
Tid: 1 sek. til ca. 8 min.
360-graders kortavstandssone med en radius på ca. 4 m
Kan monteres på vegger og tak uten ekstra tilbehør
Beskyttelsestype: IP55
Mulig å blende individuelle linseområder

Ingen kommer forbi deg uten at du vet det!
ARGUS overflatemonterte bevegelsesdetektorer har mange fordeler.
De sørger ikke bare for tilstrekkelig lys langt borte fra en lysbryter, de setter også ubudne gjester i søkelyset – enten de vil det eller ikke.
ARGUS bevegelsesdetektorer representerer ikke bare løsninger for intelligente bygninger med tanke på innovativ teknologi – de beviser seg selv også ned til den minste detalj:

stort koblingsrom
spesiell høyoppløsnings-linse med tre vidtrekkende nivåer
segmenter som kan klikkes på plass for å blende individuelle områder
fullt justerbar sfærisk linse gir mulighet både for vegg- og takmontering
spesialbeskyttelse mot inntrengere
integrerte overvåkingsbrytere på baksiden slår lyset på selv før du går ut av bygningen

Den sofistikerte teknologien for detekteringsvinkler fra 70 til 360 grader og den enkle monteringen, er det som gjør ARGUS overflatemonterte bevegelsesdetektorer uunnværlige for generell overvåking.
Ideell for:

gårdsplasser
lagerbygninger
haller
garasjer
inngangspartier og trapper
bare for å nevne noen eksempler.

Schneider Electric

Et Schneider Electric-produkt

Oppdag Schneider Electric-serien