Schneider Electric - DCL FORHØYNINGSRING TAKUTTAK WDE005103 EXXACT - WDE005103
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Farge - Hvit
Materiale - Plast
Høyde - 10 mm
Diameter - 117 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Exxact
EAN/GTIN
4750288199618
Elnummer
1513015
Leverandørens varenummer
WDE005103
Typebeskrivelse
WDE005103
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Farge:
Hvit
Materiale:
Plast
Høyde:
10 mm
Diameter:
117 mm
Utforingsring for DCL takuttak. Brukes hvis takboksen er grunnere enn 40 mm.


