Schneider Electric - DE1DS2 Kapsling LE1D18-35 start/stopp - DE1DS2
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kapslingsmateriale - Plast
Bredde - 103 mm
Med gjennomsiktig deksel - nei
Egnet for nødstopp - nei
Modell / utførelse - Utenpåliggende
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389110087116
Elnummer
4176763
Leverandørens varenummer
DE1DS2
Typebeskrivelse
4176763
Kapslingsmateriale:
Plast
Bredde:
103 mm
Med gjennomsiktig deksel:
nei
Egnet for nødstopp:
nei
Modell / utførelse:
Utenpåliggende
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Høyde:
201 mm
Dybde:
160 mm


