Schneider Electric - Deksel i hvit farge for signallampehoder med BA9s lyskilde - ZBV011
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Linsefarge - Hvit
Linseform - Rund
Konstruktionstype - Høy
Diameter - 0 mm
Bredde - 0 mm
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389110099799
Elnummer
4303355
Leverandørens varenummer
ZBV011
Typebeskrivelse
4303355
Linsefarge:
Hvit
Linseform:
Rund
Konstruktionstype:
Høy
Diameter:
0 mm
Bredde:
0 mm
Merket:
nei
Innfellingsdiameter:
22 mm
Høyde:
0 mm
Betjeningsmateriell Signallamper type XB4-B Ø 22 mm Komponenter for sammenbygging Linser for signallamper med glim- eller glødelampe Metall Ø22 MM
Et Schneider Electric-produkt
Oppdag Schneider Electric-serien


