Schneider Electric - Deksel i metal for XB5PRJ45 og XB5PUSB3. For kapslingsgrad IP66/67 og IP69K - ZBSP3
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Konstruktionstype - Flat
Diameter - 22 mm
Merket - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606481194244
Elnummer
4300923
Leverandørens varenummer
ZBSP3
Typebeskrivelse
ZBSP3
Konstruktionstype:
Flat
Diameter:
22 mm
Merket:
nei
Tilbehør for XB5PRJ45 og XB5PUSB3.
Beskyttelsesdekselet i metall monteres i mellom uttaket og tavlefronten og øker kapslingsklassen til IP65/67 og IP69K.
Ved bruk skrues lokket av beskyttelsesdekselet og kabel monteres i uttaket.
Den høye beskyttelsesklassen er kun gjeldende uten kabel montert og påskrudd lokk.
Beskyttelsesdekselet i metall monteres i mellom uttaket og tavlefronten og øker kapslingsklassen til IP65/67 og IP69K.
Ved bruk skrues lokket av beskyttelsesdekselet og kabel monteres i uttaket.
Den høye beskyttelsesklassen er kun gjeldende uten kabel montert og påskrudd lokk.


