Schneider Electric - Delbar strømtrafo GA030 300/5A - METSECT5GA030
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Primær merkestrøm In - 300 A
Sekundær merkestrømstyrke - 5 A
Sekundær merkeeffekt, synlig effekt - 3,75 VA
Nøyaktighetsklasse - 1
Åpningsdiameter - 0 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606489607838
Elnummer
8002454
Leverandørens varenummer
METSECT5GA030
Typebeskrivelse
8002454
Primær merkestrøm In:
300 A
Sekundær merkestrømstyrke:
5 A
Sekundær merkeeffekt, synlig effekt:
3,75 VA
Nøyaktighetsklasse:
1
Åpningsdiameter:
0 mm
Overstrømsbegrensningsfaktor:
FS 5
Kalibrert:
nei
Med berøringsbeskyttelse:
nei
Åpningens høyde:
33...33 mm
Åpningens bredde:
23...23 mm
Hurtigfeste:
nei
Med kobberskinne:
nei
Sekundær tilkobling:
Skrukobling
Antall primærinnganger:
1


