Schneider Electric - Delbar strømtrafo GA020 200/5A - METSECT5GA020
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Kabelstrømtrafo
Primær merkestrøm In - 200 A
Sekundær merkestrømstyrke - 5 A
Sekundær merkeeffekt, synlig effekt - 2,5 VA
Nøyaktighetsklasse - 3
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606489607814
Elnummer
8002452
Leverandørens varenummer
METSECT5GA020
Typebeskrivelse
8002452
Modell / utførelse:
Kabelstrømtrafo
Primær merkestrøm In:
200 A
Sekundær merkestrømstyrke:
5 A
Sekundær merkeeffekt, synlig effekt:
2,5 VA
Nøyaktighetsklasse:
3
Åpningsdiameter:
0 mm
Overstrømsbegrensningsfaktor:
FS 5
Kalibrert:
nei
Med berøringsbeskyttelse:
nei
Åpningens høyde:
33...33 mm
Åpningens bredde:
23...23 mm
Hurtigfeste:
nei
Med kobberskinne:
nei
Sekundær tilkobling:
Skrukobling
Antall primærinnganger:
1


