Schneider Electric - Delbar strømtrafo GD025 250/5A - METSECT5GD025
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Kabelstrømtrafo
Primær merkestrøm In - 250 A
Sekundær merkestrømstyrke - 5 A
Sekundær merkeeffekt, synlig effekt - 1,5 VA
Overstrømsbegrensningsfaktor - FS 5
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606489607852
Elnummer
8002456
Leverandørens varenummer
METSECT5GD025
Typebeskrivelse
8002456
Modell / utførelse:
Kabelstrømtrafo
Primær merkestrøm In:
250 A
Sekundær merkestrømstyrke:
5 A
Sekundær merkeeffekt, synlig effekt:
1,5 VA
Overstrømsbegrensningsfaktor:
FS 5
Kalibrert:
nei
Med berøringsbeskyttelse:
nei
Hurtigfeste:
nei
Med kobberskinne:
nei
Sekundær tilkobling:
Skrukobling
Antall primærinnganger:
1


