Schneider Electric - Delbar strømtrafo GD040 400/5A - METSECT5GD040
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Primær merkestrøm In - 400 A
Sekundær merkestrømstyrke - 5 A
Sekundær merkeeffekt, synlig effekt - 1 VA
Nøyaktighetsklasse - 0.5
Åpningsdiameter - 0 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606489607876
Elnummer
8002458
Leverandørens varenummer
METSECT5GD040
Typebeskrivelse
8002458
Primær merkestrøm In:
400 A
Sekundær merkestrømstyrke:
5 A
Sekundær merkeeffekt, synlig effekt:
1 VA
Nøyaktighetsklasse:
0.5
Åpningsdiameter:
0 mm
Overstrømsbegrensningsfaktor:
FS 5
Kalibrert:
nei
Med berøringsbeskyttelse:
nei
Åpningens høyde:
85...85 mm
Åpningens bredde:
55...55 mm
Hurtigfeste:
nei
Med kobberskinne:
nei
Sekundær tilkobling:
Skrukobling
Antall primærinnganger:
1