Schneider Electric - Delbar strømtrafo HG025 250/5A - METSECT5HG025
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Strømtrafo
Primær merkestrøm In - 250 A
Sekundær merkestrømstyrke - 5 A
Sekundær merkeeffekt, synlig effekt - 3 VA
Nøyaktighetsklasse - 3
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606489608286
Elnummer
8002425
Leverandørens varenummer
METSECT5HG025
Typebeskrivelse
8002425
Modell / utførelse:
Strømtrafo
Primær merkestrøm In:
250 A
Sekundær merkestrømstyrke:
5 A
Sekundær merkeeffekt, synlig effekt:
3 VA
Nøyaktighetsklasse:
3
Åpningsdiameter:
32,5 mm
Overstrømsbegrensningsfaktor:
FS 5
Kalibrert:
nei
Med berøringsbeskyttelse:
nei
Åpningens høyde:
0...0 mm
Åpningens bredde:
0...0 mm
Hurtigfeste:
nei
Med kobberskinne:
nei
Sekundær tilkobling:
Stikktilkobling
Antall primærinnganger:
1