Schneider Electric - Delbar strømtrafo HJ040 400/5A - METSECT5HJ040
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Kabelstrømtrafo
Primær merkestrøm In - 400 A
Sekundær merkestrømstyrke - 5 A
Sekundær merkeeffekt, synlig effekt - 5 VA
Åpningsdiameter - 42,4 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606489608347
Elnummer
8002431
Leverandørens varenummer
METSECT5HJ040
Typebeskrivelse
8002431
Modell / utførelse:
Kabelstrømtrafo
Primær merkestrøm In:
400 A
Sekundær merkestrømstyrke:
5 A
Sekundær merkeeffekt, synlig effekt:
5 VA
Åpningsdiameter:
42,4 mm
Overstrømsbegrensningsfaktor:
FS 5
Kalibrert:
nei
Med berøringsbeskyttelse:
nei
Hurtigfeste:
Ja
Med kobberskinne:
nei
Sekundær tilkobling:
Stikktilkobling
Antall primærinnganger:
1