Schneider Electric - Delbar strømtrafo HJ075 750/5A - METSECT5HJ075
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Kabelstrømtrafo
Primær merkestrøm In - 750 A
Sekundær merkestrømstyrke - 5 A
Sekundær merkeeffekt, synlig effekt - 2,5 VA
Åpningsdiameter - 42,4 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606489608309
Elnummer
8002434
Leverandørens varenummer
METSECT5HJ075
Typebeskrivelse
8002434
Modell / utførelse:
Kabelstrømtrafo
Primær merkestrøm In:
750 A
Sekundær merkestrømstyrke:
5 A
Sekundær merkeeffekt, synlig effekt:
2,5 VA
Åpningsdiameter:
42,4 mm
Overstrømsbegrensningsfaktor:
FS 5
Kalibrert:
nei
Med berøringsbeskyttelse:
nei
Hurtigfeste:
Ja
Med kobberskinne:
nei
Sekundær tilkobling:
Stikktilkobling
Antall primærinnganger:
1