Schneider Electric - Delbar strømtrafo HM030 300/5A - METSECT5HM030

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Delbar strømtrafo HM030 300/5A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Kabelstrømtrafo

  • Primær merkestrøm In - 300 A

  • Sekundær merkestrømstyrke - 5 A

  • Sekundær merkeeffekt, synlig effekt - 2,5 VA

  • Åpningsdiameter - 0 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606489608408

Elnummer

8002436

Leverandørens varenummer

METSECT5HM030

Typebeskrivelse

8002436

Modell / utførelse:

Kabelstrømtrafo

Primær merkestrøm In:

300 A

Sekundær merkestrømstyrke:

5 A

Sekundær merkeeffekt, synlig effekt:

2,5 VA

Åpningsdiameter:

0 mm

Nøyaktighetsklasse:

1

Overstrømsbegrensningsfaktor:

FS 5

Kalibrert:

nei

Med berøringsbeskyttelse:

nei

Åpningens høyde:

85...85 mm

Åpningens bredde:

42,4...42,4 mm

Hurtigfeste:

Ja

Med kobberskinne:

nei

Sekundær tilkobling:

Stikktilkobling

Antall primærinnganger:

1

Delbar strømtrafo med 5A sekundærstrøm. Den delbare strømtrafoen er enkel å montere i eksisterende anlegg, da man ikke trenger å frakoble ekisterende kabel man skal måle på. De delbare strømtrafoene kan benyttes på våre modulære energimålere i iEM3000 serien, PM3200 og PM5000, PM8000 og ION9000 seriene nettanalysatorer.