Schneider Electric - Delbar strømtrafo HP030 300/5A - METSECT5HP030
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Kabelstrømtrafo
Primær merkestrøm In - 300 A
Sekundær merkestrømstyrke - 5 A
Sekundær merkeeffekt, synlig effekt - 2,5 VA
Åpningsdiameter - 44 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606489608446
Elnummer
8002443
Leverandørens varenummer
METSECT5HP030
Typebeskrivelse
8002443
Modell / utførelse:
Kabelstrømtrafo
Primær merkestrøm In:
300 A
Sekundær merkestrømstyrke:
5 A
Sekundær merkeeffekt, synlig effekt:
2,5 VA
Åpningsdiameter:
44 mm
Nøyaktighetsklasse:
1
Overstrømsbegrensningsfaktor:
FS 5
Kalibrert:
nei
Med berøringsbeskyttelse:
nei
Åpningens høyde:
0...0 mm
Åpningens bredde:
0...0 mm
Hurtigfeste:
Ja
Med kobberskinne:
nei
Sekundær tilkobling:
Stikktilkobling
Antall primærinnganger:
1