Schneider Electric - Designfolie u/merkning 300x100 - ZBYLEG301000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Konstruktionstype - Flat
Farge - Svart
Påtrykk av ISO-symbol - Uten
Form - Rektangulær
Bokstavelig avtrykk - Uten
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606489755713
Elnummer
4307730
Leverandørens varenummer
ZBYLEG301000
Typebeskrivelse
4307730
Konstruktionstype:
Flat
Farge:
Svart
Påtrykk av ISO-symbol:
Uten
Form:
Rektangulær
Bokstavelig avtrykk:
Uten
Inngraveringsmulighet:
nei
Bredde:
300 mm
Høyde:
100 mm
Ytre diameter:
0 mm
Egnet for trykknapper:
Ja
Egnet for lampetrykknapp:
Ja
Egnet for indikatorlampe:
Ja
Egnet for soppformede trykknapper:
Ja
Egnet for signallampe:
Ja
Egnet for vendebryter:
Ja
Den kraftige plastfolien kan enkelt designes i Harmony designverktøy som er tilgjengelig direkte i en nettleser (web browser).
Folien har en selvklebende bakside og monteres på en avfettet overflate uten bruk av verktøy ved å fjerne beskyttelsesfilmen. Det er viktig å unngå luftbobler under folien.
Vær oppmerksom på at det ikke er mulig å avmontere folien når den først er påsatt uten å beskadige den.
Hull til komponenter og utskjæringer til HMI'er kan enkelt lages ved hjelp av den integrerte oppmerking og boreskissen.
ZBYLEG301000 er en blank designfolie på 300 x 100 mm.
Folien leveres uten grafikk, oppmerking eller annen form for design.
Vær oppmerksom på kun å påføre folien ved en omgivelsestemperatur på +10..40 grader Celcius.
Den optimale tørketiden er 72 timer før bruk.
Et Schneider Electric-produkt
Oppdag Schneider Electric-serien


