Schneider Electric - DF143C Sikringsholder 14x51 3P 50A - DF143C
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
For sikringsstørrelse:
14 x 51 mmGrunnleggende spesifikasjoner
Nominell spenning - 690 V
Monteringsmetode - DIN-skinne
For sikringsstørrelse - 14 x 51 mm
Antall poler - 3
Medkoblende nulleder - nei
Emballasje og betingelser
2 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389119407410
Elnummer
4176399
Leverandørens varenummer
DF143C
Typebeskrivelse
4176399
Nominell spenning:
690 V
Monteringsmetode:
DIN-skinne
For sikringsstørrelse:
14 x 51 mm
Antall poler:
3
Medkoblende nulleder:
nei
Låsbar:
nei
Optisk feilmelder:
nei
Bredde i antall modulmellomrom:
4,5
Innbyggingsdybde:
70 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20


