Schneider Electric - DI16 24VDC SNK SL Mod - 4501067
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606486876497
Elnummer
4501067
Leverandørens varenummer
4501067
Typebeskrivelse
4501067
Denne diskrete inngangsmodulen er en del av Modicon Edge I/O NTS-serien. Den har 16 diskrete innganger som opererer ved 24 V DC, med sink-logikk og 1-trådkobling. Den brukes til å sende kontrollsignaler til ulike enheter basert på systemets logikk. Den fungerer innenfor et temperaturområde på minus 20 til 60 grader Celsius. IP-beskyttelsesgraden er IP20. Den er 116 mm høy, 15 mm bred, 69 mm dyp og veier 0,046 kg. Den er kompatibel med I/O-moduler og monteringsutstyr. Den selges enkeltvis per pakke. Modulen er installert på en base som monteres på en DIN-skinne. Modicon Edge I/O NTS er et fremtidssikkert I/O-system for dataaggregering. Modicon Edge I/O NTS er et robust distribuert IP20 I/O-system med et bredt utvalg av moduler.


