Schneider Electric - DI16 24VDC SNK SL Mod+B - 4501068
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606486877616
Elnummer
4501068
Leverandørens varenummer
4501068
Typebeskrivelse
4501068
Dette diskrete inngangssettet er en del av Modicon Edge I/O NTS-serien. Dette settet er en forhåndsmontering av en base og en diskret inngangsmodul. Den har 16 diskrete innganger som opererer ved 24 V DC, med sink-logikk og 1-trådkobling. Den brukes i automatiserings- og kontrollsystemer for å overvåke statusen til ulike diskrete (på/av) signaler. Den fungerer innenfor et temperaturområde på minus 40 til 70 grader Celsius. IP-beskyttelsesgraden er IP20. Den er 116 mm høy, 15 mm bred, 88 mm dyp og veier 0,073 kg. Den er kompatibel med Modicon M262- og Modicon M580-serien av automatiseringskontrollere og monteringsutstyr. Pakken inneholder modulen som allerede er montert på basen. Settet monteres på en DIN-skinne med en mekanisk låseklips. Modicon Edge I/O NTS er et fremtidssikkert I/O-system for dataaggregering. Modicon Edge I/O NTS er et robust distribuert IP20 I/O-system med et bredt utvalg av moduler.


