Schneider Electric - Digital I/O mod, PM82xx - METSEPM89M2600
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz - 0...0 V
Forsyningsspenning ved DC - 16...16 V
Type matespenning - DC
Antall digitale innganger - 6
Antall digitale utganger - 2
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480701993
Elnummer
8062327
Leverandørens varenummer
METSEPM89M2600
Typebeskrivelse
8062327
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:
0...0 V
Forsyningsspenning ved DC:
16...16 V
Type matespenning:
DC
Antall digitale innganger:
6
Antall digitale utganger:
2
Type inngangsspenning:
AC/DC
Type digital utgang:
Relé
For sikkerhetsfunksjoner:
nei
Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:
0...0 V
Kofigurerbare Digitale innganger:
nei
Kofigurerbare Digitale utganger:
nei
Inngangsstrøm (ved signal 1):
24 mA
Tillatt spenning ved inngang:
30...30 V
Utgangsstrøm:
8 A
Tillatt spenning ved utgang:
250...250 V
Type utgangsspenning:
AC
Kortslutningsbeskyttelse, utganger tilgjengelig:
nei
Redundansevne:
nei
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Tilhørende drift (Ex ia):
nei
Tilhørende drift (Ex ib):
nei
Eksplosjonsvernskategori for gass:
Uten
Eksplosjonsvernskategori for støv:
Uten
Bredde:
28 mm
Høyde:
112 mm
Dybde:
90 mm


