Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

Schneider Electric - Dimmer 1kW STD1000RL SAE - CCTDD20004

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Dimmer 1kW STD1000RL SAE

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Funksjon - Dimmer

  • Tidsperiode - 0...0 min

  • Styrespenning 1 - 12...30 V

  • Type styrespenning 1 - AC/DC

  • Merkestrøm - 4 A

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480160677

Elnummer

1475905

Leverandørens varenummer

CCTDD20004

Typebeskrivelse

1475905

Funksjon:

Dimmer

Tidsperiode:

0...0 min

Styrespenning 1:

12...30 V

Type styrespenning 1:

AC/DC

Merkestrøm:

4 A

Monteringsmetode:

DIN-skinne

Sentralfunksjon AV:

Ja

Gruppebryter:

nei

Panikkfunksjon:

nei

Tilstedeværelsesimulering:

nei

Trappelys og forvarsel:

nei

Funksjon svingbart hjul, antall kanaler:

0

Antall universaldimmekanaler:

1

Antall dimmerfunksjoner:

1

Impulsfunksjon, kanaler:

0

Markise-/solbeskyttelseskontroll, antall kanaler:

0

Ukesprogram:

nei

Astro-program:

nei

Regnsensor:

Ja

Antall kanaler:

5

Modulutvidelse opp til maks antall kanaler:

20

Kontaktutførelse:

Normalt åpen (NO)

Styrespenning 2:

0...0 V

Maks brytestrøm (cos phi = 0,6):

0 A

Dimmeeffekt per kanal:

1000 W

Merkespenningsområde:

230...230 V

Merkefrekvens:

50...60 Hz

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Bredde i antall modulmellomrom:

4

Bredde:

72 mm

Høyde:

85 mm

Dybde:

62 mm

STD dimmere for glødelamper, halogen og små motorer fra 40 til1000 W. De kan styres fra lokal trykknapp på dimmeren eller ved trykknapper ute i anlegget. De har myk På / Myk Av, lysminne og justerbart minimumsnivå. De leveres i to ulike utgaver: DIN type (STD400RC/RL-DIN, STD1000RL-DIN) uten digitale innganger, SAE type (STD400RC/RL-SAE, STD1000RL-SAE) med 4 digitale innganger.