Utgått

Schneider Electric - DIMMER ARTIC ATD 630R GLØDELAMPER,ELEKTR.TAFO - CCTFL12012

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - DIMMER ARTIC ATD 630R  GLØDELAMPER,ELEKTR.TAFO

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Betjeningsmåte - Vri-/trykknapp

  • Type last - Andre

  • Monteringsmetode - Innfelt

  • Merkespenning - 230...230 V

  • Monteringsarrangement - Grunnelement med hel dekkplate

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

6438062970452

Elnummer

1471005

Leverandørens varenummer

CCTFL12012

Typebeskrivelse

1471005

Betjeningsmåte:

Vri-/trykknapp

Type last:

Andre

Monteringsmetode:

Innfelt

Merkespenning:

230...230 V

Monteringsarrangement:

Grunnelement med hel dekkplate

Seriedimmer:

nei

Omformer inngang:

nei

Lysverdiminne:

nei

Kan brukes med knapp:

nei

Kan brukes med bevegelsessensor:

nei

Kan brukes med indikator for tilstedeværelse:

nei

Kan brukes med tidsbryter/timer:

nei

Kan brukes med overføringsknapp:

nei

Kan brukes med infrarød-knapp:

nei

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

nei

Farge:

Hvit

RAL-nummer (lignende):

9010

Gjennomsiktig:

nei

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP20

Enhet bredde:

85 mm

Enhet høyde:

85 mm

Enhet dybde:

29 mm