Schneider Electric - DIMMER CFL 100W ANTRSITT U/RAM WDE003347 9-100W EXXACT - WDE003347
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Betjeningsmåte - Vri-/trykknapp
Type last - Induktiv last
Monteringsmetode - Innfelt
Monteringsarrangement - Grunnelement med sentral dekkplate
Seriedimmer - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480301636
Elnummer
1470245
Leverandørens varenummer
WDE003347
Typebeskrivelse
Dimmere standard
Betjeningsmåte:
Vri-/trykknapp
Type last:
Induktiv last
Monteringsmetode:
Innfelt
Monteringsarrangement:
Grunnelement med sentral dekkplate
Seriedimmer:
Ja
Omformer inngang:
Ja
Lysverdiminne:
nei
Kan brukes med knapp:
nei
Kan brukes med bevegelsessensor:
nei
Kan brukes med indikator for tilstedeværelse:
nei
Kan brukes med tidsbryter/timer:
nei
Kan brukes med overføringsknapp:
nei
Kan brukes med infrarød-knapp:
nei
Type feste:
Feste med skrue
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Type overflate:
Matt
Farge:
Antrasitt
Gjennomsiktig:
nei
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP20
Frekvensområde:
50...50 Hz
Enhet bredde:
71 mm
Enhet høyde:
71 mm
Enhet dybde:
53 mm


