Schneider Electric - Dimmer f/el.trafo STD400RC SAE - CCTDD20002

Schneider Electric
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Funksjon - Dimmer

  • Tidsperiode - 0...0 min

  • Styrespenning 1 - 12...30 V

  • Type styrespenning 1 - AC/DC

  • Merkestrøm - 2 A

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480160653

Elnummer

1475903

Leverandørens varenummer

CCTDD20002

Typebeskrivelse

CCTDD20002

Funksjon:

Dimmer

Tidsperiode:

0...0 min

Styrespenning 1:

12...30 V

Type styrespenning 1:

AC/DC

Merkestrøm:

2 A

Monteringsmetode:

DIN-skinne

Sentralfunksjon AV:

Ja

Gruppebryter:

nei

Panikkfunksjon:

nei

Tilstedeværelsesimulering:

nei

Trappelys og forvarsel:

nei

Funksjon svingbart hjul, antall kanaler:

0

Antall universaldimmekanaler:

1

Antall dimmerfunksjoner:

1

Impulsfunksjon, kanaler:

0

Markise-/solbeskyttelseskontroll, antall kanaler:

0

Ukesprogram:

nei

Astro-program:

nei

Regnsensor:

nei

Antall kanaler:

5

Modulutvidelse opp til maks antall kanaler:

20

Styrespenning 2:

0...0 V

Maks brytestrøm (cos phi = 0,6):

0 A

Dimmeeffekt per kanal:

400 W

Merkespenningsområde:

230...230 V

Merkefrekvens:

50...60 Hz

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Bredde i antall modulmellomrom:

2

Bredde:

36 mm

Høyde:

85 mm

Dybde:

62 mm

STD dimmere for glødelamper, halogen og små motorer fra 40 til1000 W. De kan styres fra lokal trykknapp på dimmeren eller ved trykknapper ute i anlegget. De har myk På / Myk Av, lysminne og justerbart minimumsnivå. De leveres i to ulike utgaver: DIN type (STD400RC/RL-DIN, STD1000RL-DIN) uten digitale innganger, SAE type (STD400RC/RL-SAE, STD1000RL-SAE) med 4 digitale innganger.