Schneider Electric - DIN skinne 35x7,5 f/ kaps, 600 - NSYAMRD60357SB
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - DIN-skinne, 35/7,5 mm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Andre
Stanseform - Uten
Lengde - 585 mm
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480520747
Elnummer
2404070
Leverandørens varenummer
NSYAMRD60357SB
Typebeskrivelse
NSYAMRD60357SB
Modell / utførelse:
DIN-skinne, 35/7,5 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Andre
Stanseform:
Uten
Lengde:
585 mm
Høyde:
7,5 mm
Borehull, senteravstand:
564 mm
Materialtykkelse:
1 mm
Et Schneider Electric-produkt
Oppdag Schneider Electric-serien


