Schneider Electric - DIN skinne PrismaSeT G B600mm LVS03001 - LVS03001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde - 468 mm
Høyde - 52 mm
Dybde - 100 mm
Materiale - Metall
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
Prisma
EAN/GTIN
3606481875419
Elnummer
2442367
Leverandørens varenummer
LVS03001
Typebeskrivelse
LVS03001
Modell / utførelse:
Andre
Bredde:
468 mm
Høyde:
52 mm
Dybde:
100 mm
Materiale:
Metall
Farge:
Andre
Montasjeskinne-DIN skinne-for modulærprodukter -for PrismaSeT tavlesystem G-i 600mm felt


