Schneider Electric - DIN-skinneholder 10 mod. - 14211
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Bæreskinne
Bredde for skapinnbygging - 0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 0 mm
Dybde for skapinnbygging - 0 mm
Bredde - 0 mm
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
Produktserie
Kaedra
EAN/GTIN
3303430142119
Elnummer
1744375
Leverandørens varenummer
14211
Typebeskrivelse
1744375
Modell / utførelse:
Bæreskinne
Bredde for skapinnbygging:
0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
0 mm
Dybde for skapinnbygging:
0 mm
Bredde:
0 mm
Høyde:
35 mm
Dybde:
0 mm
Materiale:
Metall
RAL-nummer:
0


