Schneider Electric - Direkte dreiehåndtak (DRH) TeSys GV5, Sort , IP54 - GV4ADN01
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Med nøkkellås - nei
Låses med hengelås - Ja
Farge - Svart
Egnet for nødstopp - nei
Med aksling - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606485444345
Elnummer
4350738
Leverandørens varenummer
GV4ADN01
Typebeskrivelse
4350738
Med nøkkellås:
nei
Låses med hengelås:
Ja
Farge:
Svart
Egnet for nødstopp:
nei
Med aksling:
nei
Med omstartsperre:
nei
Egnet for effektbryter:
Ja
Egnet for lastskillebryter:
nei
Direkte dreiehåndtak (DRH) TeSys GV5, Sort , IP54