Schneider Electric - Direkte mont til Ø40 bunn ute - 4325291
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606487130185
Elnummer
4325291
Leverandørens varenummer
4325291
Typebeskrivelse
4325291
XV4C010 er en monteringsadapter i hvit plast for montering direkte på en overflate til bunndeler uten medfølgende adapter. Modulen brukes utelukkende til bunndeler uten medfølgende monteringsadapter. Harmony XV4 er en 40 mm modulær lyskolonne med et moderne design. Sortimentet inneholder lysmoduler som kan lyse kontinuerlig og blinke. I tillegg finnes det et utvalg av ulike lydgivere. Forsyningsspenningen velges i bunndelen, og alle lys- og lydmoduler kan dermed brukes til både 24 V og 230 V applikasjoner. Lyskolonnen leveres med bunnmoduler for enten montering på et Ø25-rør, direkte på en overflate eller med et veggfeste for montering direkte på vegg. Alt montasjetilbehør er felles for både XV4-, XV6- og XVB7-seriene, noe som gir en fleksibel løsning.