Schneider Electric - Direkte starter TeSys island 30A AC-1, 25A AC-3, 11kW /15hk - TPRST025
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall innganger - 1
Antall motoruttak - 1
Motorens beregningsdriftstrøm - 0,5...25 A
Beskyttelsesklasse IP - IP20
Feltbusstilkobling via separat busskobling, mulig - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606489832759
Elnummer
4177082
Leverandørens varenummer
TPRST025
Typebeskrivelse
4177082
Antall innganger:
1
Antall motoruttak:
1
Motorens beregningsdriftstrøm:
0,5...25 A
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Feltbusstilkobling via separat busskobling, mulig:
Ja
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:
0...0 V
Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:
0...0 V
Forsyningsspenning ved DC:
20,4...28,8 V
Type matespenning:
DC
Tillatt spenning ved inngang:
0...690 V
Type inngangsspenning:
AC
Type digital utgang:
Uten
Tillatt spenning ved utgang:
0...690 V
Type utgangsspenning:
AC
Kortslutningsbeskyttelse, utganger tilgjengelig:
nei
Motorstrøm parameterinnstilling tilgjengelig:
nei
Tilkoblingstype for motorutgang:
Skrukobling
Med bremseutgang:
nei
Med termisk motorvern:
Ja
Antall hardware-grensesnitt industrielt ethernet:
0
Antall HF-grensesnitt PROFINET:
0
Antall hardware-grensesnitt RS232:
0
Antall hardware-grensesnitt RS422:
0
Antall hardware-grensesnitt RS485:
0
Antall hardware-grensesnitt seriell TTY:
0
Antall hardware-grensesnitt parallelle:
0
Antall HF-grensesnitt Trådløst:
0
Antall hardware-grensesnitt USB:
0
Antall hardware-grensesnitt andre:
2
Optisk grensesnitt:
nei
Støtter TCP/IP-protokoll:
nei
Støtter PROFIBUS-protokoll:
nei
Støtter CAN-protokoll:
nei
Støtter INTERBUS-protokoll:
nei
Støtter ASI-protokoll:
nei
Støtter EIB-protokoll:
nei
Støtter Modbus-protokoll:
nei
Støtter Data-Highway-protokoll:
nei
Støtter DeviceNet-protokoll:
nei
Støtter SUCONET-protokoll:
nei
LON-protokoll:
nei
Støtter protokollen for PROFInet IO:
nei
Støtter protokollen for PROFInet CBA:
nei
Støtter SERCOS-protokoll:
nei
Støtter protokollen for Foundation Fieldbus:
nei
Støtter protokollen for Ethernet/IP:
nei
Støtter protokollen for AS-Interface Safety at Work:
nei
Støtter protokollen for DeviceNet Safety:
nei
Støtter INTERBUS Safety protokoll:
nei
Støtter protokollen for PROFIsafe:
nei
Støtter protokollen for SafetyBUS p:
nei
Støtter protokoll for andre bussystemer:
Ja
Radiostandard Bluetooth:
nei
Radiostandard WLAN 802.11:
nei
Standardnett GPRS:
nei
Standardnett GSM:
nei
Standardnett UMTS:
nei
IO link master:
nei
Systemtilbehør:
Ja
Type strømtilkobling:
Stikktilkobling
Skinnemontering er mulig:
Ja
Vegg-/direktemontering mulig:
nei
Panelinnbygging mulig:
nei
Rack-montering mulig:
nei
For sikkerhetsfunksjoner:
nei
SIL iflg. IEC 61508:
Uten
Ytelsesnivå etter. EN ISO 13849-1:
Uten
Tilhørende drift (Ex ia):
nei
Tilhørende drift (Ex ib):
nei
Eksplosjonsvernskategori for gass:
Uten
Eksplosjonsvernskategori for støv:
Uten
Bredde:
45 mm
Høyde:
121 mm
Dybde:
115 mm
I tillegg støtter TeSys Island store automatiseringsfeltbusser som Ethernet /IP, Modbus TCP, Profinet og Profibus. Den er lett integrert i EcoStruxure ™ Machine Expert av Schneider Electric samt Rockwells Studio 5000 og kan enkelt integreres i tredjeparts TIA-portaler.
-Opptil 20 moduler og 1 busskobling (opptil 112 cm lengde)
-Montering med ett klikk på DIN-skinne og ingen behov for kontrollkabling på moduler
-Ingen hjelpekabler kreves, takket være full tilkobling via feltbuss
-Alle justeringer og innstillinger er digitalisert, ingen mekaniske ringer eller DIP-brytere
-Digital og analog I/Os tilgjengelig
-Ulike produkter i samsvar med internasjonale standarder (IEC / UL / CSA 61010, IEC / UL / CSA 60947, GB / T14018)
-Bare 21 kommersielle referanser for hele systemet, inkludert 5 standard motorstartere og 5 SIL motorstartere for funksjonelle sikkerhetssystemer som definert i IEC 61508, IEC 62061 og ISO 13849-1
-Energiforbruksovervåking på hver belastning og systemnivå
-Cybersikkerhet innebygd i systemet (Achilles Level 2) og i samsvar med IEC 62443 SDL-prosesser.
Fordeler
-Med en katalog med TeSys Avatars som representerer lastfunksjonaliteter og grunnleggende applikasjoner, knyttet til Digital Twin i Industry 4.0, gir TeSys Island intuitiv og forenklet prosjektering av maskiner, samtidig som det reduserer maskinens ferdgistillelsestid.
-Den objektorienterte tilnærmingen til TeSys Avatars gjør det mulig for brukere å fokusere på maskinens utvikling, integrasjon og kontroll, i stedet for på valg og igangkjøring av hver elektromekanisk komponent.
-TeSys Island eliminerer behovet for ytterligere innganger og utgangsmoduler (I/O) for kontroll.
-Brukere kan velge de elektromekaniske enhetene uten spesifikk kompetanse, takket være den elektroniske Motor Control Configurator.
-TeSys Island er enkel å ta i bruk gjennom integrasjon med EcoStruxure Machine Expert Engineering Suite.
-Reduser maskinens nedetid med sikret fjerntilbakestilling, som medfører en rask og enkel omstart.
-Raskere utskifting av enheter takket være innebygde funksjoner og SD-kort.
En dataleverandør
-TeSys Islands data gir sluttbrukeren muligheten til å ta smarte beslutninger på forhånd, takket være forhåndsalarmer som hjelper å redusere maskinstopp og nedetid.
-Innebygd Avatar-logikk i TeSys Island busskoblinger fører til redusert PLC-programmeringstid.
-Takket være det integrerte drifts- og vedlikeholdsverktøyet (OMT) som en webserver, utføres igangkjøring, vedlikehold, diagnose og feilsøking, selv uten behov for installasjon av programvare.
-EcoStruxure Machine Advisor, en del av EcoStruxure Apps & Analytics-arkitekturen, har et instrumentpanel som viser energiforbruk og andre kritiske data for ledere på C-nivå og anlegg, samt avansert diagnostikk av spesielle problemer.
-EcoStruxure Augmented Operator Advisor, en del av EcoStruxure Apps & Analytics-arkitekturen, gir operatøren eller vedlikeholdstjenesten enkel, sikker tilgang til sanntidsdataene fra maskinen mens den er i drift, samt datablad, opplæringsprogrammer og andre dokumenter som brukes under drift eller vedlikehold.
-Ved å koble TeSys Island til EcoStruxure Machine-arkitekturen, er det mulig å spore, overvåke og øke systemytelsen eksternt og utføre vedlikehold utenfor driftstiden.
-Med prediktive alarmer har brukerne nå bedre oversikt over applikasjonens status og kan igangsette nødvendige tiltak for å unngå strømbrudd.
-Med autonom kontrollmodus kan brukere nå stole på Avatar-logikk for å kontrollere grunnleggende applikasjonsoperasjoner basert på sensorene i applikasjonen


