Schneider Electric - Displayenhet 240x160px - TMH2GDB

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Displayenhet 240x160px

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Forsyningsspenning ved AC 50 Hz - 0...0 V

  • Forsyningsspenning ved DC - 5...5 V

  • Støtter TCP/IP-protokoll - nei

  • Støtter PROFIBUS-protokoll - nei

  • Type display - STN

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Modicon M221

EAN/GTIN

3606480752216

Elnummer

4501684

Leverandørens varenummer

TMH2GDB

Typebeskrivelse

4501684

Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:

0...0 V

Forsyningsspenning ved DC:

5...5 V

Støtter TCP/IP-protokoll:

nei

Støtter PROFIBUS-protokoll:

nei

Type display:

STN

Skjermdiagonal:

2,75 inch

Maks horisontal oppløsning, display:

240

Maks vertikal oppløsning, display:

160

Antall programerbare funksjonstaster:

4

Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:

0...0 V

Type matespenning:

DC

Antall hardware-grensesnitt industrielt ethernet:

0

Antall HF-grensesnitt PROFINET:

0

Antall hardware-grensesnitt RS232:

0

Antall hardware-grensesnitt RS422:

0

Antall hardware-grensesnitt RS485:

0

Antall hardware-grensesnitt seriell TTY:

0

Antall hardware-grensesnitt USB:

0

Antall hardware-grensesnitt parallelle:

0

Antall HF-grensesnitt Trådløst:

0

Antall hardware-grensesnitt andre:

1

Med programvaregrensesnitt:

Ja

Støtter CAN-protokoll:

nei

Støtter INTERBUS-protokoll:

nei

Støtter ASI-protokoll:

nei

Støtter EIB-protokoll:

nei

Støtter Modbus-protokoll:

nei

Støtter Data-Highway-protokoll:

nei

Støtter DeviceNet-protokoll:

nei

Støtter SUCONET-protokoll:

nei

LON-protokoll:

nei

Støtter protokollen for PROFInet IO:

nei

Støtter protokollen for PROFInet CBA:

nei

Støtter SERCOS-protokoll:

nei

Støtter protokollen for Foundation Fieldbus:

nei

Støtter protokollen for Ethernet/IP:

nei

Støtter protokollen for AS-Interface Safety at Work:

nei

Støtter protokollen for DeviceNet Safety:

nei

Støtter INTERBUS Safety protokoll:

nei

Støtter protokollen for PROFIsafe:

nei

Støtter protokollen for SafetyBUS p:

nei

Støtter protokoll for andre bussystemer:

Ja

Radiostandard Bluetooth:

nei

Radiostandard WLAN 802.11:

nei

Standardnett GPRS:

nei

Standardnett GSM:

nei

Standardnett UMTS:

nei

IO link master:

nei

Med fargedisplay:

nei

Display antall farger/grånyanser:

1

Antall grå- / blåtoner I displayet:

0

Nyttige prosjektminne/brukerminne:

0 kByte

Med talltastatur:

nei

Med alfanumerisk tastatur:

nei

Antall knapper med LED:

0

Antall systemknapper:

6

Touch teknikk:

Andre

Med meldingsvarsel:

Ja

Med meldingssystem (inkl. buffer og bekreftelse):

Ja

Prosessverdivisning (utgang):

nei

Prosesstandardverdi (inngang):

nei

Med kvittering:

nei

Med passordnivåer:

1

Skriverutgang tilgjengelig:

nei

Antall online-språk:

6

Ekstra programvarekomponenter som kan lastes:

Ja

Verneklasse (IP) forside:

IP65/IP67

Driftstemperaturområde:

-15...50 °C

Skinnemontering er mulig:

Ja

Vegg-/direktemontering mulig:

Ja

For sikkerhetsfunksjoner:

nei

Frontbredde:

126 mm

Fronthøyde:

80 mm

Innbyggingsdybde:

63 mm

Produktspekter: Modicon M221
Produkt eller komponent type: Graphic display
Serie kompatibilitet: Modicon M221
Strømforbruk: 40 mA at 5 V DC via RJ45 connector
Effektforbruk: <= 1 W
Displaytype: Bakgrunnsbelysning, farge STN LCD
Displayfarge: Monochrome
Display resolution: 240 x 160 pixels
Number of key: 6 (for navigation), 4 (configurable)