Schneider Electric - Displaymodul-Ethernet-FDM128-for opp til 8 enheter; effektbrytere, smartlink - LV434128
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Tilbehør - Ja
Reservedel - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480590191
Elnummer
4394003
Leverandørens varenummer
LV434128
Typebeskrivelse
Ethernet interface eff.bryter
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Displaymodul for tavlefrontmontasje. Ethernet FDM128, for opp til 8 enheter; kompatibel med effektbrytere, smartlink. FDM128 viser måleverdier, alarmer og driftsassistansedata. Bestykket med LCD touch skjerm med høy oppløsning (320 pixels x 240 pixels)FDM128 er bestykket med rekkeklemmetilkobling for24VDC og en RJ45 port for Ethernet tilkobling. Enkel å montere i tavlefront med standard 22mm hull, fysiske mål er 129mm x 96mm x 56,5mm. Driftstemperatur mellom -10°C to 55°C, beskyttelsesgrad IP65 fra front. FDM128 er en del av EcoStruxure Power arkitecturen and Ethernet klare Smart Panels. Oppdatering av firmware med EPC- EcoStruxure Power Commission software.


