Schneider Electric - Displaymodul-reserve-ATS Acti TPCCIF01 - TPCCIF01
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Andre
Maks horisontal oppløsning, display - 128
Maks vertikal oppløsning, display - 96
Kommunikasjonsbuss - RS-485
Kommunikasjonsprotokoll - Modbus
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606481065933
Elnummer
4334464
Leverandørens varenummer
TPCCIF01
Typebeskrivelse
4334464
Monteringsmetode:
Andre
Maks horisontal oppløsning, display:
128
Maks vertikal oppløsning, display:
96
Kommunikasjonsbuss:
RS-485
Kommunikasjonsprotokoll:
Modbus
Kommunikasjonsmedium trådløs:
nei
Kommunikasjonsmedium glassfiber:
nei
Kommunikasjonsmedium kobber:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Eksplosjonssikker:
nei
Med PC-tilkobling:
nei
Bredde:
85 mm
Høyde:
45 mm
Dybde:
24,5 mm


