Schneider Electric - Distrib terminal 3ph 35-120mm2 - NSYBTE630TBT
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Samleskinnetykkelse - 5...10 mm
Samleskinnebredde - 0...0 mm
Egnet for - Andre
Maks ledertverrsnitt - 120 mm²
Maks nominell driftsstrøm Ie - 0 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480180835
Elnummer
2495411
Leverandørens varenummer
NSYBTE630TBT
Typebeskrivelse
2495411
Samleskinnetykkelse:
5...10 mm
Samleskinnebredde:
0...0 mm
Egnet for:
Andre
Maks ledertverrsnitt:
120 mm²
Maks nominell driftsstrøm Ie:
0 A
Klemmens bredde:
0 mm
Egnet for tilkobling av rundleder:
nei
Egnet for tilkobling av sektorformet leder:
Ja
Egnet for flatkabeltilkobling:
Ja
Et Schneider Electric-produkt
Oppdag Schneider Electric-serien


