Schneider Electric - Distribusjonsblokk 1P 250A 14 hull - LGY125014
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Ledertverrsnitt - 120 mm²
Antall poler - 1
Med plombering - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480542176
Elnummer
1701259
Leverandørens varenummer
LGY125014
Typebeskrivelse
LGY125014
Ledertverrsnitt:
120 mm²
Antall poler:
1
Med plombering:
nei
Distribusjonsblokk 1P 250A 14 hull


