Schneider Electric - Distribusjonsblokk 4P 100A 28 hull - LGY410028
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Ledertverrsnitt - 25 mm²
Antall poler - 4
Med plombering - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480542084
Elnummer
1701260
Leverandørens varenummer
LGY410028
Typebeskrivelse
LGY410028
Ledertverrsnitt:
25 mm²
Antall poler:
4
Med plombering:
nei
Distribusjonsblokk 4P 100A 28 hull