Schneider Electric - Distribusjonsblokk - 63A - 4 pol - tilførsel fra topp - LVS04040
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 4
Nominell strøm - 63 A
Tilkoblingstype - Skruer-/fjærtrekkforbindelse
Monteringsmetode - DIN-skinne
Berøringssikker - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606482164567
Elnummer
2462997
Leverandørens varenummer
LVS04040
Typebeskrivelse
LVS04040
Antall poler:
4
Nominell strøm:
63 A
Tilkoblingstype:
Skruer-/fjærtrekkforbindelse
Monteringsmetode:
DIN-skinne
Berøringssikker:
Ja
Antall innganger:
4
Antall utganger:
12
Antall ledninger (tråder):
Ja
Antall poler hovedtilkobling:
Ja
Maks. tillatt belastning av monteringsplaten i henhold til IEC 62208:
Ja
Egnet for fintrådede ledere uten kabelendhylse:
Ja
Egnet for ekstra fintrådede ledere:
Ja
Egnet for ekstra fintrådede ledere uten kabelendhylse:
Ja
Leder tverrsnitt, inngang:
16...25 mm²
Leder tverrsnitt, utgang:
2,5...6 mm²
Høyde:
96,5 mm
Bredde:
72 mm
Dybde:
62 mm


