Schneider Electric - DL1CB006NSP Glødelampe ba9s 2000 timer - DL1CB006NSP
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 1,2...1,2 W
Sokkel - BA9s
Teknologi - Lyspære
Lampeform - Pæreform
Farge - Fargeløs
Emballasje og betingelser
100 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389110745078
Elnummer
4300731
Leverandørens varenummer
DL1CB006NSP
Typebeskrivelse
4300731
Lampeeffekt:
1,2...1,2 W
Sokkel:
BA9s
Teknologi:
Lyspære
Lampeform:
Pæreform
Farge:
Fargeløs
Lampespenning:
6...6 V
Lysstrøm:
0 lm
Halogen:
nei
Krypton:
nei
Xenon:
nei
Fargetemperatur:
0 K
Diameter:
11 mm
Total lengde:
28 mm
Egnet for lommelykt:
Ja
Egnet for pekere:
Ja
Egnet for rundstrålende lys:
nei
Merkestrøm:
200 mA
Middels levetid:
0 h


