Schneider Electric - DL1CD0061 Diodelampe ba9s ac/dc hvit 6v - DL1CD0061
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 6...6 V
Lampeeffekt - 1,2...1,2 W
Lysstrøm - 0...0 lm
Lysutbytte lampe - 0 lm/W
Lampeform - Andre
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389110907483
Elnummer
4306221
Leverandørens varenummer
DL1CD0061
Typebeskrivelse
4306221
Merkespenning:
6...6 V
Lampeeffekt:
1,2...1,2 W
Lysstrøm:
0...0 lm
Lysutbytte lampe:
0 lm/W
Lampeform:
Andre
Sokkel:
BA9s
Fargetemperatur:
3000...3000 K
Nominell strøm:
0,2...0,2 mA
Virkningsgrad:
0
Spenningstype:
DC
Lysstyrke:
0 cd
Fargegjengivelsesindeks:
20-39 (klasse 4)
Filamentlampe:
nei
Glasskuppel:
Klar
Farge:
Hvit
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
Andre
Diameter:
9 mm
Lengde:
55 mm
Beskyttelsesklasse IP:
Andre
Med lampebetegnelse:
BA9
Klirrfaktor (THD):
0 %
Min. antall koblingssykluser:
0
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
0 kWh
Middels levetid:
0 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:
Andre


