Schneider Electric - DO8 24VDC 0,5A SRC SH Mod - 4501071
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606486876589
Elnummer
4501071
Leverandørens varenummer
4501071
Typebeskrivelse
4501071
Denne diskrete utgangsmodulen er en del av Modicon Edge I/O NTS-serien. Den har åtte diskrete utganger som opererer ved 24 VDC, med en strømkapasitet på 500 mA, med kildelogikk og en 1-2-trådkobling. Diskrete utgangskanaler har innebygde beskyttelsesfunksjoner for å forhindre skader. Den brukes til å sende kontrollsignaler til ulike enheter basert på systemets logikk. Den fungerer innenfor et temperaturområde på minus 20 til 60 grader Celsius. IP-beskyttelsesgraden er IP20. Den er 137,6 mm høy, 15 mm bred, 69 mm dyp og veier 0,049 kg. Den er kompatibel med I/O-moduler og monteringsutstyr. Den selges enkeltvis per pakke. Modulen er installert på en base som monteres på en DIN-skinne. Modicon Edge I/O NTS er et fremtidssikkert I/O-system for dataaggregering. Modicon Edge I/O NTS er et robust distribuert IP20 I/O-system med et bredt utvalg av moduler.


