Schneider Electric - Dobb,tr,kn f/lys s/h med piler - ZB5AW7A1724

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Dobb,tr,kn f/lys s/h med piler

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Farge på knapp - Svart/hvit

  • Antall kommandoposisjoner - 2

  • Type linse - Rektangulær

  • Hulldiameter - 22,5 mm

  • Type knapp - Flat

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3389119603478

Elnummer

4354019

Leverandørens varenummer

ZB5AW7A1724

Typebeskrivelse

4354019

Farge på knapp:

Svart/hvit

Antall kommandoposisjoner:

2

Type linse:

Rektangulær

Hulldiameter:

22,5 mm

Type knapp:

Flat

Kan belyses:

Ja

Frontringens materiale:

Plast

Verneklasse (IP) forside:

IP66

Med beskyttelsesdeksel:

nei

Merket:

Ja

Vekselfunksjon holdekobling:

nei

Tastelås:

Ja

Med frontring:

Ja

Frontringsfarge:

Svart

NEMA beskyttelsesgrad front:

Andre

Harmony XB5/ZB5 trykknapper er designet for montering i fronten av en maskin, tavlefront eller i en trykknappboks.
Trykknappene monteres enkelt i et 22 mm hull og og hodene holder seg på plass ved hjelp av pakningen på baksiden når de først er satt inn i hullet.
Mutteren på baksiden fastgjøres enkelt med montasjeverktøyet (ZB5AZ905) hvoretter kroppen (ZB5AZ009) klikkes på hodet.
Bak på kroppen monteres kontaktelementene, og eventuelt lysmoduler, og det kan totalt monteres opptil 9 moduler bak på en trykknapp (avhengig av modell).

Harmony XB5 serien i plast er meget robust og kan brukes i en lang rekke industrier, inkludert næringsmiddelindustrien hvor den er motstandsdyktig overfor rengjøringsmidler.
Kapslingsklassene er IP66, IP67, IP69 (ISO) og IP69K (DIN) og utover det kan trykknappene brukes i temperaturområder fra -40 til +70 grader celsius.

ZB5AW7A1724 er et dobbelt trykknapphode med fjærretur for LED med en plan trykflate i sort farge med en hvit pil og en plan hvit trykflate med sort pil.
Hodet er beregnet for LED belysning og har et gjennomsigtigt glas.

Til ZB5AW7A1724 brukes en løs kropp (ZB5AZ009) og kontaktelementene (ZBE10x) og lysmoduler (ZBVx) avhengig av spenningen.
Det er også mulig å bruke de komplette kroppene med kontaktelementer fastmontert (ZB5AZ1xx) hvis det er enklere.