Schneider Electric - Dobbel trykknapp komplett med LED og merket med "I" og "O" på trykflater 110-120VAC 1xNO+1xNC - XB4BW73731G5
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall kommandoposisjoner - 2
Type knapp - Høy
Farge på knapp - Rød/grønn
Type linse - Rektangulær
Hulldiameter - 22,5 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389119043618
Elnummer
4301405
Leverandørens varenummer
XB4BW73731G5
Typebeskrivelse
4301405
Antall kommandoposisjoner:
2
Type knapp:
Høy
Farge på knapp:
Rød/grønn
Type linse:
Rektangulær
Hulldiameter:
22,5 mm
Vekselfunksjon holdekobling:
nei
Antall NO-kontakter:
1
Antall NC-kontakter:
1
Frontringens materiale:
Metall
Åpningens bredde:
0 mm
Åpningens høyde:
0 mm
Kan belyses:
Ja
Tastelås:
Ja
Driftspenning lampe:
120 V
Antall vekselkontakter:
0
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Med frontring:
Ja
Frontringsfarge:
Krom
Beskyttelsesklasse IP:
IP66
Beskyttelsesgrad (NEMA):
4X


