Schneider Electric - Dobbel trykknapphode i metall med et hvit "O" på sort og et sort "I" på hvit trykflate - ZB4BA7121
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Farge på knapp - Svart/hvit
Antall kommandoposisjoner - 2
Type linse - Rektangulær
Hulldiameter - 22,5 mm
Type knapp - Flat
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389119043823
Elnummer
4301415
Leverandørens varenummer
ZB4BA7121
Typebeskrivelse
4301415
Farge på knapp:
Svart/hvit
Antall kommandoposisjoner:
2
Type linse:
Rektangulær
Hulldiameter:
22,5 mm
Type knapp:
Flat
Kan belyses:
nei
Frontringens materiale:
Metall
Verneklasse (IP) forside:
Andre
Åpningens bredde:
0 mm
Åpningens høyde:
0 mm
Med beskyttelsesdeksel:
nei
Merket:
Ja
Vekselfunksjon holdekobling:
nei
Tastelås:
Ja
Med frontring:
Ja
Frontringsfarge:
Krom
NEMA beskyttelsesgrad front:
Andre


