Schneider Electric - Dobbel trykknapphode i plast for LED uten trykflater for separate ZBAxxx kalotter - ZB5AW7A9
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall kommandoposisjoner - 2
Type linse - Rektangulær
Hulldiameter - 22,5 mm
Type knapp - Flat
Kan belyses - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389119043410
Elnummer
4301442
Leverandørens varenummer
ZB5AW7A9
Typebeskrivelse
4301442
Antall kommandoposisjoner:
2
Type linse:
Rektangulær
Hulldiameter:
22,5 mm
Type knapp:
Flat
Kan belyses:
Ja
Frontringens materiale:
Plast
Verneklasse (IP) forside:
IP66
Åpningens bredde:
0 mm
Åpningens høyde:
0 mm
Med beskyttelsesdeksel:
nei
Merket:
nei
Vekselfunksjon holdekobling:
nei
Tastelås:
Ja
Med frontring:
Ja
Frontringsfarge:
Svart
NEMA beskyttelsesgrad front:
Andre


