Schneider Electric - Dør for Prisma P IP30 forsterket med 3 hengsler IK10 Bredde=650mm - 01224
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Hylledør
Utførelse som gjennomsiktig dør - nei
Bredde - 650 mm
Høyde - 2000 mm
Materiale - Stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3303430012245
Elnummer
2404091
Leverandørens varenummer
01224
Typebeskrivelse
2404091
Modell / utførelse:
Hylledør
Utførelse som gjennomsiktig dør:
nei
Bredde:
650 mm
Høyde:
2000 mm
Materiale:
Stål
Farge:
Hvit
Beskyttelsesklasse IP:
IP30
Utførelse som dør for lastbrytersperre:
nei
Dybde:
58 mm
EMC-utførelse:
nei
Type overflate:
Pulverlakkert
Prisma P
Lavspent tavler opptil 4000 A
Tavlesystem som er testet opptil 4000A
Prisma: løsninger for distribusjons tavler som er testet etter IEC 61439-2
Prisma G: vegg- og gulvmonterte kapslinger opptil 630 A, Icw 25kA rms/1s
Prisma P: tavlesystem opptil 4000 A, Icw 100 kA rms/1s
Produktene er utviklet og produsert i Frankrike
Tekniske data:
– Farge: hvit RAL 9001
– Beskyttelsesgrad IP30 til IP55
For tavle løsninger til bruk i tøffe omgivelser, forsterket IP og seismikk holdfasthet se tavle løsningen Prisma i Spacial
Byggsikkerhet
Prisma bidrar til personsikkerhet samt pålitelighet og kontinuitet i driften av det elektriske anlegget
– Komponentene (effektbrytere, samleskinner osv.) er tilpasset til hverandre
– Alle de mest krevende tavle løsningene har blitt testet og godkjent etter IEC-standard
Med Prisma får man optimalisert, sikker og enkle tavle løsninger i henhold til dine behov
Prisma kan enkelt oppgraderes når som helst, takket være prefabrikkert løsninger og modulært design
Prisma er tilgjengelig over hele verden
Lavspenningsdistribusjon og koblingstavler for service- og industribygg
Data og telekom (datasentre, serverrom, telenettverk)
Detaljhandel (kjøpesentre, kjedebutikker og uavhengige butikker)
Servicenæringen (hoteller, kollektivboliger)
Industribygg (ikke-kritiske prosesser, logistikk, landbruk)
Helse (sykehus, klinikker, barnehager)
Kontorer
Skole
Sport
Fritid og kultur


