Schneider Electric - Dør for PrismaSeT G skap 33Mo LVS08254 - LVS08254
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Hylledør
Utførelse som gjennomsiktig dør - nei
Bredde - 850 mm
Høyde - 1680 mm
Materiale - Stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Prisma
EAN/GTIN
3606481878304
Elnummer
2443059
Leverandørens varenummer
LVS08254
Typebeskrivelse
LVS08254
Modell / utførelse:
Hylledør
Utførelse som gjennomsiktig dør:
nei
Bredde:
850 mm
Høyde:
1680 mm
Materiale:
Stål
Farge:
Hvit
Beskyttelsesklasse IP:
IP40
Utførelse som dør for lastbrytersperre:
nei
Dybde:
40 mm
EMC-utførelse:
nei
Type overflate:
Pulverlakkert


