Schneider Electric - Dør for PrismaSeT G skap-IP30 LVS08124 - LVS08124
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Hylledør
Utførelse som gjennomsiktig dør - nei
Bredde - 600 mm
Høyde - 630 mm
Materiale - Stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
3606481879028
Elnummer
2443012
Leverandørens varenummer
LVS08124
Typebeskrivelse
LVS08124
Modell / utførelse:
Hylledør
Utførelse som gjennomsiktig dør:
nei
Bredde:
600 mm
Høyde:
630 mm
Materiale:
Stål
Farge:
Hvit
Beskyttelsesklasse IP:
IP40
Utførelse som dør for lastbrytersperre:
nei
Dybde:
36 mm
EMC-utførelse:
nei
Type overflate:
Pulverlakkert


