Schneider Electric - Dør for PrismaSeT G skap-IP30 LVS08126 - LVS08126
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Hylledør
Utførelse som gjennomsiktig dør - nei
Bredde - 600 mm
Høyde - 930 mm
Materiale - Stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
3606481879042
Elnummer
2443014
Leverandørens varenummer
LVS08126
Typebeskrivelse
2443014
Modell / utførelse:
Hylledør
Utførelse som gjennomsiktig dør:
nei
Bredde:
600 mm
Høyde:
930 mm
Materiale:
Stål
Farge:
Hvit
Beskyttelsesklasse IP:
IP40
Utførelse som dør for lastbrytersperre:
nei
Dybde:
36 mm
EMC-utførelse:
nei
Type overflate:
Pulverlakkert
Et Schneider Electric-produkt
Oppdag Schneider Electric-serien


