Schneider Electric - Dør Ip30 P B650 - 08516
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Hylledør
Utførelse som gjennomsiktig dør - nei
Materiale - Stål
Farge - Hvit
Beskyttelsesklasse IP - IP30
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3303430085164
Elnummer
2403780
Leverandørens varenummer
08516
Typebeskrivelse
Gulvskap metall
Modell / utførelse:
Hylledør
Utførelse som gjennomsiktig dør:
nei
Materiale:
Stål
Farge:
Hvit
Beskyttelsesklasse IP:
IP30
Utførelse som dør for lastbrytersperre:
nei
Bredde:
650 mm
Høyde:
2000 mm
Dybde:
30 mm
EMC-utførelse:
nei
Type overflate:
Pulverlakkert


