Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Schneider Electric - Dør IP55 PrismaSeT P bredde 4 LVS08524 - LVS08524

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Dør IP55 PrismaSeT P bredde 4 LVS08524

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Hylledør

  • Utførelse som gjennomsiktig dør - nei

  • Bredde - 400 mm

  • Høyde - 2000 mm

  • Materiale - Stål

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

3606481878762

Elnummer

2443162

Leverandørens varenummer

LVS08524

Typebeskrivelse

LVS08524

Modell / utførelse:

Hylledør

Utførelse som gjennomsiktig dør:

nei

Bredde:

400 mm

Høyde:

2000 mm

Materiale:

Stål

Farge:

Hvit

Beskyttelsesklasse IP:

IP55

Utførelse som dør for lastbrytersperre:

nei

Dybde:

30 mm

EMC-utførelse:

nei

Type overflate:

Pulverlakkert

Dør IP55 for PrismaSeT P tavlesystem bredde 400mm- med handtak og nøkkel 405-farge RAL 9003